Regálové boxy pro skladování
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
Skladování nářadí
Skladovací a regálové boxy
Regálové boxy pro skladování
3E773301
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 210 mm grey PP LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3E773301
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
70
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
70
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
365
Vnitřní výška (mm)
191
Vnější šířka (mm)
400
Vnější výška (mm)
210
Vnější hloubka (mm)
600
Vnitřní hloubka (mm)
565
Značka
La-ka-pe
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3E773301
EAN
4031022050083
UBB
500581709325
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
VTK 600/210-0 GRAU