text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm blue PP LA-KA-PE


Objednací číslo 2G637619
Barva Modré
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ne
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 45
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ne
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 45
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 352
Vnitřní výška (mm) 165
Vnější šířka (mm) 400
Vnější výška (mm) 175
Vnější hloubka (mm) 600
Vnitřní hloubka (mm) 551
Značka La-ka-pe

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G637619
EAN 4031022016355
UBB 500581396305
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky TK600/175-0 BLAU
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.