text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 170 mm grey PP LOCKWEILER


Objednací číslo 1F733485
Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 34
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 34
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 355
Vnitřní výška (mm) 165
Vnější šířka (mm) 400
Vnější výška (mm) 170
Vnější hloubka (mm) 600
Vnitřní hloubka (mm) 555
Značka Lockweiler

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F733485
EAN 4054773013565
UBB 500581033965
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky NB34V2-139134220118
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.