text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 150 mm grey PP LOCKWEILER


Objednací číslo 6P446430
Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 33
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 33
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 353
Vnitřní výška (mm) 145
Vnější šířka (mm) 400
Vnější výška (mm) 150
Vnější hloubka (mm) 600
Vnitřní hloubka (mm) 553
Značka Lockweiler

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P446430
EAN 4054773013558
UBB 500582873484
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky NB33V2-139133220118
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.