text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 145 mm red PP LA-KA-PE


Objednací číslo 3R453037
Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ne
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 45
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ne
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 45
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 352
Vnitřní výška (mm) 133
Vnější šířka (mm) 400
Vnější výška (mm) 145
Vnější hloubka (mm) 600
Vnitřní hloubka (mm) 551
Značka La-ka-pe

Čísla materiálu

Objednací číslo 3R453037
EAN 4031022015501
UBB 500581844387
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky TK600/145-0 ROT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.