text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 145 mm grey PP LA-KA-PE


Objednací číslo 5D701953
Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ne
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 45
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ne
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 45
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 352
Vnitřní výška (mm) 133
Vnější šířka (mm) 400
Vnější výška (mm) 145
Vnější hloubka (mm) 600
Vnitřní hloubka (mm) 551
Značka La-ka-pe
HS kód 39231090

Čísla materiálu

Objednací číslo 5D701953
EAN 4031022015549
UBB 500582362124
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky TK600/145-0 GRAU
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.