Regálové boxy pro skladování
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
Skladování nářadí
Skladovací a regálové boxy
Regálové boxy pro skladování
5D540608
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 145 mm green PP LA-KA-PE
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5D540608
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
45
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
352
Vnitřní výška (mm)
133
Vnější šířka (mm)
400
Vnější výška (mm)
145
Vnější hloubka (mm)
600
Vnitřní hloubka (mm)
551
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5D540608
EAN
4031022015525
UBB
500582401070
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
TK600/145-0 GRÜN