Regálové boxy pro skladování
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
Skladování nářadí
Skladovací a regálové boxy
Regálové boxy pro skladování
5G584012
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 120 mm grey PP open handle blue ALLIT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5G584012
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
40
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
40
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ano
Vnitřní šířka (mm)
355
Vnitřní výška (mm)
115
Vnější šířka (mm)
400
Vnější výška (mm)
120
Vnější hloubka (mm)
600
Vnitřní hloubka (mm)
555
Značka
Allit
Komoditní kód
39269097
Model
ProfiPlus
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5G584012
EAN
4005187567601
UBB
500582416003
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
456760