Regálové boxy pro skladování
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
Skladování nářadí
Skladovací a regálové boxy
Regálové boxy pro skladování
6A643000
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 120 mm grey PP closed handle red ALLIT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6A643000
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
40
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
40
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ano
Vnitřní šířka (mm)
355
Vnitřní výška (mm)
115
Vnější šířka (mm)
400
Vnější výška (mm)
120
Vnější hloubka (mm)
600
Vnitřní hloubka (mm)
555
Značka
Allit
Model
ProfiPlus
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6A643000
EAN
4005187567403
UBB
500582656822
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
456740