Regálové boxy pro skladování
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
Skladování nářadí
Skladovací a regálové boxy
Regálové boxy pro skladování
3H586263
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
Stackable transport container L 400 x W 300 x H 320 mm grey PP LOCKWEILER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3H586263
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
31
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
31
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
255
Vnitřní výška (mm)
315
Vnější šířka (mm)
300
Vnější výška (mm)
320
Vnější hloubka (mm)
400
Vnitřní hloubka (mm)
355
Značka
Lockweiler
Komoditní kód
39231090
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3H586263
EAN
4054773013534
UBB
500581702882
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
NB31V2-139131220118