Regálové boxy pro skladování
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
Skladování nářadí
Skladovací a regálové boxy
Regálové boxy pro skladování
6V392779
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
Stackable transport container L 400 x W 300 x H 320 mm green PP LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6V392779
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
45
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
255
Vnitřní výška (mm)
305
Vnější šířka (mm)
300
Vnější výška (mm)
320
Vnější hloubka (mm)
400
Vnitřní hloubka (mm)
356
Značka
La-ka-pe
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V392779
EAN
4031022017949
UBB
500582943287
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
TK400/320-0 GRÜN