text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 145 mm red PP LA-KA-PE


Objednací číslo 8W826788
Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ne
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 35
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ne
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 35
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 255
Vnitřní výška (mm) 133
Vnější šířka (mm) 300
Vnější výška (mm) 145
Vnější hloubka (mm) 400
Vnitřní hloubka (mm) 356
Značka La-ka-pe

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W826788
EAN 4031022018298
UBB 500583672802
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky TK400/145-0 ROT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.