text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 120 mm red PP LA-KA-PE


Objednací číslo 7W624997
Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ne
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 30
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ne
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 30
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 255
Vnitřní výška (mm) 110
Vnější šířka (mm) 300
Vnější výška (mm) 120
Vnější hloubka (mm) 400
Vnitřní hloubka (mm) 356
Značka La-ka-pe

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W624997
EAN 4031022018755
UBB 500583316822
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky TK400/120-0 ROT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.