text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Regálové boxy pro skladování
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Skladování nářadí
Skladovací a regálové boxy
Regálové boxy pro skladování
7G506759
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
Stackable transport container L 300 x W 200 x H 145 mm green PP LA-KA-PE
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7G506759
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
25
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
152
Vnitřní výška (mm)
133
Vnější šířka (mm)
200
Vnější výška (mm)
145
Vnější hloubka (mm)
300
Vnitřní hloubka (mm)
252
Značka
La-ka-pe
HS kód
39231090
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7G506759
EAN
4031022019653
UBB
500583104962
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
TK300/145-0 GRÜN