Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
0X883559
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
Středový vrták A266 TiAlN 5 x 12,5 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0X883559
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
12.5
Jmenovitý průměr (mm)
5
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
12.5
Jmenovitý průměr (mm)
5
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X883559
EAN
7320760708316
UBB
500661432368
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
A2665.0X12.5