Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
9R119847
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
Středový vrták A266 TiAlN 1,25 x 3,15 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9R119847
Celková délka (mm)
31
Průměr šachty (mm)
3.15
Jmenovitý průměr (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
31
Průměr šachty (mm)
3.15
Jmenovitý průměr (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R119847
EAN
7320760708255
UBB
500661431865
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
A2661.25X3.15