Spirálové vrtáky
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
0W883845
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
Středový vrták A242 čirý 3 x 10 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0W883845
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Jmenovitý průměr (mm)
3
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Jmenovitý průměr (mm)
3
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W883845
EAN
7320760708620
UBB
500661431295
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
A2423.0X10.0