Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
0P605905
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
Středový vrták A238 čirý 8 x 20 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0P605905
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
20
Jmenovitý průměr (mm)
8
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Cylindrický
S plochou stranou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
20
Jmenovitý průměr (mm)
8
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Cylindrický
S plochou stranou
Ne
Směr řezu
Pravý
Značka
Dormer
Coating
Clear
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
333-R
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P605905
EAN
7320760708484
UBB
500661430610
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
A2388.0X20.0