Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
2L029747
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
Středový vrták A210 DIN 333 R HSS bílý 5,00 x 12,50 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2L029747
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
12.5
Jmenovitý průměr (mm)
5
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
12.5
Jmenovitý průměr (mm)
5
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L029747
EAN
7320760031131
UBB
500629629287
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A2105.0X12.5