text.skipToContent text.skipToNavigation

Středový vrták A210 DIN 333 R HSS bílý 4,00 x 10,00 mm


Article number 0W261788
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 10
Jmenovitý průměr (mm) 4
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Type Center Drill Bit
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 10
Jmenovitý průměr (mm) 4
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Type Center Drill Bit

Article numbers

Article number 0W261788
EAN 7320760031124
UBB 500629627612
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A2104.0X10.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.