Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
0F880899
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
Středový vrták A210 DIN 333 R HSS bílý 3,15 x 8,00 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0F880899
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
8
Jmenovitý průměr (mm)
3.15
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
8
Jmenovitý průměr (mm)
3.15
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0F880899
EAN
7320760031117
UBB
500629626051
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A2103.15X8.0