text.skipToContent text.skipToNavigation

Středový vrták A210 DIN 333 R HSS bílý 1,60 x 4,00 mm


Objednací číslo 9Z753976
Celková délka (mm) 35.5
Průměr šachty (mm) 4
Jmenovitý průměr (mm) 1.6
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 35.5
Průměr šachty (mm) 4
Jmenovitý průměr (mm) 1.6
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z753976
EAN 7320760031070
UBB 500629618058
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A2101.6X4.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.