Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
7P021474
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
Středový vrták A210 DIN 333 R HSS bílý 1,25 x 3,15 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7P021474
Celková délka (mm)
31.5
Průměr šachty (mm)
3.15
Jmenovitý průměr (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
5969337, 86010099
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
31.5
Průměr šachty (mm)
3.15
Jmenovitý průměr (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
5969337, 86010099
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P021474
EAN
7320760031063
UBB
500629617480
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A2101.25X3.15