text.skipToContent text.skipToNavigation

Středový vrták A210 DIN 333 R HSS bílý 1,00 x 3,15 mm


Objednací číslo 7C262142
Celková délka (mm) 31.5
Průměr šachty (mm) 3.15
Jmenovitý průměr (mm) 1
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 31.5
Průměr šachty (mm) 3.15
Jmenovitý průměr (mm) 1
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C262142
EAN 7320760031056
UBB 500629623249
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A2101.0X3.15
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.