Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
2V019340
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
Středový vrták A201 HSS bílý 8,00 mm x 3,00 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2V019340
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
8
Jmenovitý průměr (mm)
3
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
8
Jmenovitý průměr (mm)
3
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V019340
EAN
7320760138915
UBB
500629632232
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A2013.0X8.0