text.skipToContent text.skipToNavigation

Středový vrták A201 HSS bílý 8,00 mm x 2,50 mm


Objednací číslo 9I660687
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 8
Jmenovitý průměr (mm) 2.5
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 8
Jmenovitý průměr (mm) 2.5
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9I660687
EAN 7320760138908
UBB 500629631812
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A2012.5X8.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.