Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
6C954082
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
Středový vrták A200 DIN 333 A HSS bílý 3,15 x 8,00
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6C954082
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
8
Jmenovitý průměr (mm)
3.15
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
8
Jmenovitý průměr (mm)
3.15
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6C954082
EAN
7320760030769
UBB
500629625632
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A2003.15X8.0