text.skipToContent text.skipToNavigation

Středový vrták A200 DIN 333 A HSS bílý 1,60 x 4,00


Objednací číslo 2C210005
Celková délka (mm) 35.5
Průměr šachty (mm) 4
Jmenovitý průměr (mm) 1.6
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 35.5
Průměr šachty (mm) 4
Jmenovitý průměr (mm) 1.6
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C210005
EAN 7320760030721
UBB 500629617639
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A2001.6X4.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.