text.skipToContent text.skipToNavigation

Středicí vrták Bosch HSS-G


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numéro d'article B4957.584.676
Celková délka (mm) 80
Jmenovitý průměr (mm) 7.15
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Jiný
Značka Bosch
Emballé par 1

Spécifications

Celková délka (mm) 80
Jmenovitý průměr (mm) 7.15
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Jiný
Značka Bosch
Váha kusu (g) 22
Komoditní kód 8207506000
Type Center Drill Bit

La description

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4957.584.676
EAN 3165140279918
UBB 500504974402
UNSPSC 27112826
N° Article du fabricant 2608584676
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.