text.skipToContent text.skipToNavigation

Středicí vrták Bosch ECO 120 mm


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Objednací číslo B4957.584.843
Celková délka (mm) 120
Jmenovitý průměr (mm) 7.15
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Jiný
Značka Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 120
Jmenovitý průměr (mm) 7.15
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Jiný
Značka Bosch
Váha kusu (g) 28
Komoditní kód 82075090
Type Center Drill Bit

Popis

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Čísla materiálu

Objednací číslo B4957.584.843
EAN 3165140414609
UBB 500504121426
UNSPSC 27112826
Výrobní číslo položky 2608584843
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.