text.skipToContent text.skipToNavigation

Středicí vrták Bosch 6119


Středicí vrták HSS-G 102 mm, Středicí vrták HSS-G, pro šestihranný adaptér, velikost klíče 11 mm

Objednací číslo B4957.596.119
Celková délka (mm) 102
Jmenovitý průměr (mm) 6.35
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Jiný
Značka Bosch
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 102
Jmenovitý průměr (mm) 6.35
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Jiný
Značka Bosch
Váha kusu (g) 28
Type Pilot Drill Bit

Popis

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Čísla materiálu

Objednací číslo B4957.596.119
EAN 3165140045186
UBB 500504942078
UNSPSC 27112826
Výrobní číslo položky 2608596119
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.