text.skipToContent text.skipToNavigation

Středicí vrták A205 DIN 333 A HSS TiN 3,15 x 8,00 mm


Objednací číslo 6V243979
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 8
Jmenovitý průměr (mm) 3.15
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 8
Jmenovitý průměr (mm) 3.15
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V243979
EAN 7320760031018
UBB 500629625897
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A2053.15X8.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.