Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
3Z336720
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
Středicí vrták A205 DIN 333 A HSS TiN 2,50 x 6,30 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Z336720
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6.3
Jmenovitý průměr (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6.3
Jmenovitý průměr (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Z336720
EAN
7320760031001
UBB
500629623652
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A2052.5X6.3