text.skipToContent text.skipToNavigation

Středicí vrták A205 DIN 333 A HSS TiN 1,00 x 3,15 mm


Objednací číslo 7Z966014
Celková délka (mm) 31.5
Průměr šachty (mm) 3.15
Jmenovitý průměr (mm) 1
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 31.5
Průměr šachty (mm) 3.15
Jmenovitý průměr (mm) 1
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z966014
EAN 7320760030967
UBB 500629623082
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A2051.0X3.15
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.