Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
3N530811
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
Středicí vrták A201 HSS bílý 6,30 mm x 2,00 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3N530811
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6.3
Jmenovitý průměr (mm)
2
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6.3
Jmenovitý průměr (mm)
2
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3N530811
EAN
7320760215128
UBB
500629629691
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A2012.0X6.3