Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8U543350
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
Středicí vrták A200 DIN 333 A HSS bílý 2,00 x 5,00
Přidat do katalogu
Na objednávku
190,00 Kč
/ cena za
1
229,90 Kč
vč DPH
Objednací číslo
8U543350
Celková délka (mm)
40
Průměr šachty (mm)
5
Jmenovitý průměr (mm)
2
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
40
Průměr šachty (mm)
5
Jmenovitý průměr (mm)
2
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U543350
EAN
7320760030745
UBB
500629624809
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A2002.0X5.0