Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
6F771263
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
Středicí vrták A200 DIN 333 A HSS bílý 12,5 x 31,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6F771263
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
31.5
Jmenovitý průměr (mm)
12.5
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
31.5
Jmenovitý průměr (mm)
12.5
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F771263
EAN
7320760214367
UBB
500629620435
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A20012.5X31.5