text.skipToContent text.skipToNavigation

Středicí razník Gedore 100-12 mm


Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, * nestandardizováno

Objednací číslo G4685.000.012
Průměr šachty (mm) 12
Délka (mm) 120
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Průměr hrotu (mm) 5
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 12
Délka (mm) 120
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Průměr hrotu (mm) 5
Automatický provoz Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 95
Type Centre Punch

Popis

Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G4685.000.012
EAN 4010883872119
UBB 203116038134
UNSPSC 27111505
Výrobní číslo položky 8721130
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.