text.skipToContent text.skipToNavigation

Středicí razník Gedore 100-10 100


Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrany leštěné a bezbarvě lakované, * nestandardizováno

Objednací číslo G4970.000.010
Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 120
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Průměr hrotu (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 120
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Průměr hrotu (mm) 4
Automatický provoz Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
Komoditní kód 82055980
Type Centre Punch

Popis

Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrany leštěné a bezbarvě lakované, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G4970.000.010
EAN 4010883872102
UBB 203116105453
UNSPSC 27111505
Výrobní číslo položky 8721050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.