text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/4X1.7/8

Specifikace

Délka 1.7/8 Inch
A (nom.) 0.25
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál SAE 51420
Info
  • V = minimum double shear load in lb.

Rozměry

A (max.) 0.264
B (max.) 0.245
C (ref.) 0.065
A (min.) 0.258
F 0.048
V 7050

Normy

ASME B18.8.2

Čísla materiálu

Objednací číslo U51428.025.0187
EAN 8712423097278
UBB 500626403918
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.