Pružný kolík rovný se štěrbinou, těžké zatížení ISO 8752 Pružinová ocel 420-560 HV3039100
Pružný kolík rovný, těžké zatížení A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel51428
Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení A2 ISO 8750 Stainless spring steel51430
Pružný kolík rovný se štěrbinou, lehké zatížení ISO 13337 Pružinová ocel 420-560 HV3039060
Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO 8750 Pružinová ocel 420-545 HV3039140
Pružný kolík rovný se štěrbinou, těžké zatížení ISO 8752 Pružinová ocel 420-560 HV30 Pozinkované39105
Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, těžké zatížení ISO 8748 Pružinová ocel 420-545 HV3039150
Pružný kolík rovný se štěrbinou, lehké zatížení ISO 13337 Stainless spring steel51431
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/4X1.7/8U51428.025.0187