text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Natloukací kotva SA s vnitřním závitem Nerezocel A4 M6


Objednací číslo
Průměr
Značka Spit
Materiál Nerezocel
Závit Metrický závit
Typ č. SA
Info
  • Natloukací kotvu s vnitřním závitem, typ GRIP SA, lze namontovat pomocí montážního nástroje, typ S (viz skupinu výrobků 70967).
  • Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
  • Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Značka Spit
Materiál Nerezocel
Závit Metrický závit
Typ č. SA
Info
  • Natloukací kotvu s vnitřním závitem, typ GRIP SA, lze namontovat pomocí montážního nástroje, typ S (viz skupinu výrobků 70967).
  • Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
  • Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.

Rozměry

a 13
Beton ≥ C20 / 25 5.5
d-D M6
d2 8
Hloubka otvoru (min.) 32
Vrták ø 8
L (mm) 30
Utahovací moment v Nm 5

Čísla materiálu

Objednací číslo 70875.060.001
EAN 8715492906175
UBB 950352934224
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 62240

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.