Hadice a navijáky
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
6Y412827
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
Spiral hose set internal dm9 mm external dm12 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 ro
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Y412827
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
19
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
7.5
Značka
Riegler
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
19
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
7.5
Značka
Riegler
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Y412827
EAN
4047322632881
UBB
500582991948
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
158136