text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm9 mm external dm12 mm length 5 m r 3/8 inch roll RIEG


Objednací číslo 7K000690
Se spojkami Ne
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 19
Jmenovitý průměr 3/8 palce (10)
Max. pracovní délka (m) 5
Značka Riegler
Baleno po 1

Specifikace

Se spojkami Ne
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 19
Jmenovitý průměr 3/8 palce (10)
Max. pracovní délka (m) 5
Značka Riegler

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K000690
EAN 4047322632751
UBB 500583142665
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 158123
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.