text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm8 mm external dm12 mm length 10 m blue coupling DN 7 AIRCRAFT


Objednací číslo 7M206585
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 10
Značka Aircraft
Baleno po 1

Specifikace

Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 10
Značka Aircraft

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M206585
EAN 9006248006485
UBB 500583165922
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 2115610
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.