text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 7.5 m r 1/4 inch roll RIE


Objednací číslo 9T554133
Se spojkami Ne
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 19
Jmenovitý průměr 1/4 palce (8)
Max. pracovní délka (m) 7.5
Značka Riegler
Baleno po 1

Specifikace

Se spojkami Ne
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 19
Jmenovitý průměr 1/4 palce (8)
Max. pracovní délka (m) 7.5
Značka Riegler

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T554133
EAN 4047322632683
UBB 500584001498
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 158116
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.