text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 rol


Objednací číslo 6J755784
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 19
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 7.5
Značka Riegler
Baleno po 1

Specifikace

Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 19
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 7.5
Značka Riegler

Čísla materiálu

Objednací číslo 6J755784
EAN 4047322632805
UBB 500582795844
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 158128
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.