text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés d. intérieur 6 mm D. ext. 8 mm longueur 7,5 m bleu AIRCRAFT


Numéro d'article 0L762511
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 8
Longueur utile max. (m) 7.5
Marque Aircraft
Code Douanier 39173900
Emballé par 1

Spécifications

Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 8
Longueur utile max. (m) 7.5
Marque Aircraft
Code Douanier 39173900

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L762511
EAN 9006248006478
UBB 500573753679
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant 2115608
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.