text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 7.5 m safety coupling


Objednací číslo 5H051275
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 2
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Jmenovitý průměr Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 2
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 7.5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H051275
EAN 4030875158977
UBB 500582407432
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40930
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.