Hadice a navijáky
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
8R461331
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
Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 6 m safety coupling DN
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8R461331
Tloušťka stěny (mm)
2
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
6
Značka
Riegler
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
2
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
6
Značka
Riegler
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8R461331
EAN
4047322633413
UBB
500583601868
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
158195